SIEMENS - SIE5SL44026 INT. MT 4P B2 ICN 10000A - 5SL44026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 2 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439624
Codice prodotto
SIE5SL44026
Cod. produttore
5SL44026
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
2 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7.2 W
- Voltaggio: 400V
- In amperaggio: 2 A
- Interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo: B
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: anche in versioni a 1, 2, 3 poli, e tipi speciali
- Facile installazione e rimozione dell'apparecchio senza necessità di attrezzi.
- Schema di cablaggio semplice, che favora un'installazione rapida.
- Vari accessori disponibili per ampliare le funzionalità secondo necessità.
- Affidabilità e sicurezza garantitedai dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, B, 2 A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS