SIEMENS - SIE5SL43407 INT. MT 3P C40 ICN 10000A - 5SL43407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale:
40 ACaratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4001869440576
Codice prodotto
SIE5SL43407
Cod. produttore
5SL43407
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
9.9 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 40A
- Montaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile anche in 1, 2, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Varietà di accessori disponibili per ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione
- Versatilità nelle applicazioni grazie alle varie configurazioni disponibili
- Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori addizionali
- Sicurezza garantita con prodotti SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 40A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS