pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL43257 INT. MT 3P C25 ICN 10000A - 5SL43257

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

3
Vedi le opzioni disponibili1

Corrente nominale:

25 A
Vedi le opzioni disponibili0.3 A
Vedi le opzioni disponibili0.5 A

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869440552

Codice prodotto

SIE5SL43257

Cod. produttore

5SL43257

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

6.9 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 25A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 3
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 25A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nell'applicazione grazie a una varietà di esecuzioni e accessori
    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Affidabilità in ambienti residenziali e funzionali
    • Ampliamenti funzionali possibili grazie agli accessori disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS