SIEMENS - SIE5SL43208 INT. MT 3P D20 ICN 10000A - 5SL43208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale:
20 ACaratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 0
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441627
Codice prodotto
SIE5SL43208
Cod. produttore
5SL43208
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
0
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3 poli
- Corrente nominale: 20A
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: semplice con sbarra collettrice posteriore
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N e tipi speciali
- Accessori: contatti ausiliari e altri ampliamenti funzionali
- Protezione efficace contro cortocircuito e sovraccarico.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Flessibilità di utilizzo con numerose varianti e accessori disponibili.
- Affidabilità e sicurezza garantite da SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 20A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS