pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL43157 INT. MT 3P C1,6 ICN 10000A - 5SL43157

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

3
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili2
Vedi le opzioni disponibili4

Corrente nominale:

1.6 A
Vedi le opzioni disponibili0.3 A
Vedi le opzioni disponibili0.5 A

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869440453

Codice prodotto

SIE5SL43157

Cod. produttore

5SL43157

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1.6 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.9 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 1,6 A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione di 400V
    • Corrente nominale di 1,6 A
    • Capacità di interruzione di 10 kA
    • 3 poli
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Semplice cablaggio mediante la sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in vari tipi: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace da cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Varietà di configurazioni per soddisfare diverse esigenze
    • Possibilità di ampliare le funzionalità grazie agli accessori disponibili
    • Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS