pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL43138 INT. MT 3P D13 ICN 10000A - 5SL43138

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 13 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869441603

Codice prodotto

SIE5SL43138

Cod. produttore

5SL43138

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

13 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.2 W

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL4 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Interruttore magnetotermico 5SL4
  • Tensione: 400V
  • Corrente: 10 kA
  • Poli: 3 poli
  • Portata: 13A

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N.
  • Numerosi accessori per una varietà di ampliamenti funzionali.
  • Protezione sicura con gli apparecchi di SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS