SIEMENS - SIE5SL43088 INT. MT 3P D8 ICN 10000A - 5SL43088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale:
8 ACaratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 8 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441580
Codice prodotto
SIE5SL43088
Cod. produttore
5SL43088
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
8 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.4 W
- Voltaggio nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 8A
- Montaggio/smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Numerosi accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
- Versatilità per diverse applicazioni grazie a varie configurazioni
- Possibilità di ampliamenti funzionali mediante accessori
- Affidabilità delle apparecchiature di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 8A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS