SIEMENS - SIE5SL43036 INT. MT 3P B3 ICN 10000A - 5SL43036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 3 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439488
Codice prodotto
SIE5SL43036
Cod. produttore
5SL43036
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
3 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
5.7 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente di cortocircuito: 10 kA
- Numero di poli: 3 poli
- Tipo di curva: B
- Corrente nominale: 3A
- Montaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e varianti speciali
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di montaggio e smontaggio per una installazione rapida.
- Versatilità grazie alla disponibilità di numerosi accessori per ampliare le funzionalità.
- Adatto per applicazioni in edifici residenziali e commerciali.
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 3A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS