SIEMENS - SIE5SL35507 INT. MT ICN 4500A 1P+N C50 - 5SL35507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869391052
Codice prodotto
SIE5SL35507
Cod. produttore
5SL35507
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7.6 W
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza di interruzione: 4,5 kA
- Numero di poli: 1+a N
- Classe: C
- Corrente nominale: 50 A
- Tipologie disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi, facilitando l'installazione.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Varietà di accessori disponibili per ampliare le funzionalità dell'interruttore.
- Affidabilità e sicurezza garantite dagli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, C, 50A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS