SIEMENS - SIE5SL35206 INT. MT ICN 4500A 1P+N B20 - 5SL35206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 20 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869391113
Codice prodotto
SIE5SL35206
Cod. produttore
5SL35206
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.4 W
- Tensione: 230 V
- In grado di gestire cortocircuiti fino a 4,5 kA
- Configurazione: 1+a N poli
- Tipo: B
- Corrente nominale: 20 A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cabling semplificato tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
- Accessori inclusi come blocchetti di contatti ausiliari
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flexibilità nelle configurazioni per adattarsi a diverse applicazioni
- Opzioni di ampliamento funzionale attraverso accessori disponibili
- Sicurezza elevata con il sistema di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, B, 20A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS