SIEMENS - SIE5SL35066 INT. MT ICN 4500A 1P+N B6 - 5SL35066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869391076
Codice prodotto
SIE5SL35066
Cod. produttore
5SL35066
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.8 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 4,5 kA
- Poli: 1+a N
- Tipo: B
- Corrente nominale: 6 A
- Montaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in vari poli: 1, 2, 3, 4 e configurazioni speciali
- Facile installazione e smontaggio senza strumenti aggiuntivi
- Semplicità nel cablaggio e nella manutenzione
- Versatilità grazie alla disponibilità di numerosi accessori per ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, B, 6A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS