pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL30207 INT MT 1P+N C20 4500A 1UM NEW - 5SL30207

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL30207 INT MT 1P+N C20 4500A 1UM NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilino

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili400 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869533650

Codice prodotto

SIE5SL30207

Cod. produttore

5SL30207

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...16 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.1 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 4,5 kA, 1+N poli /1 UM C20

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Capacità di interruzione: 4,5 kA
    • Poli: 1 + N
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e in ulteriori tipi speciali
    • Numerosi accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e veloce senza la necessità di attrezzi
    • Flessibilità grazie alla varietà di esecuzioni e accessori
    • Elevata sicurezza nella protezione da cortocircuito e sovraccarico
    • Aumenta la funzionalità degli impianti elettrici grazie agli ampliamenti possibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS