SIEMENS - SIE5SK91061 MORSETTO INT CBE 1P+CA 6A - 5SK91061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Profondità di incasso - 55.6 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869569819
Codice prodotto
SIE5SK91061
Cod. produttore
5SK91061
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Profondità di incasso:
55.6 mm
Dispositivi supplementari possibili:
no
Frequenza:
0...0 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
0.0005 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
0.9 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS