pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SK91041 MORSETTO INT CBE 1P+CA 4A - 5SK91041

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SK91041 MORSETTO INT CBE 1P+CA 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Profondità di incasso - 55.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869569802

Codice prodotto

SIE5SK91041

Cod. produttore

5SK91041

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Profondità di incasso:

55.6 mm

Dispositivi supplementari possibili:

no

Frequenza:

0...0 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

0.0005 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

0.9 W

interruttore di protezione apparecchi elettronico, 4 A, DC 24 V 1 blocchetto di contatti ausiliari

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS