SIEMENS - SIE5SJ62166KS INT. MT ICN 6000A MOLLA 2P B16 - 5SJ62166KS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869324050
Codice prodotto
SIE5SJ62166KS
Cod. produttore
5SJ62166KS
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Dispositivi supplementari possibili:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.8 W
- Voltaggio: 400V
- In corrente nominale: 16A
- Tipo: 2 poli, B
- Capacità di interruzione: 6kA
- Larghezza: 70mm
- Morsetti di uscita: senza viti
- Protezione efficace delle persone, dell'investimento e dell'impianto da sovraccarico e cortocircuito.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
- Il codice Data Matrix sul frontale dell'apparecchio fornisce tutte le informazioni sull'interruttore magnetotermico in modo rapido e semplice.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Interruttore magnetotermico 400V 6kA
L'interruttore magnetotermico è l'interruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS