pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ43357HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C35 - 5SJ43357HG42

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ43357HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 35 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869384078

Codice prodotto

SIE5SJ43357HG42

Cod. produttore

5SJ43357HG42

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

35 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

11.1 W

Interruttore magnetotermico 10kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • 10kA
  • a 3 poli
  • C
  • 35A secondo UL 489-480Y/277V

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è molto semplice e veloce.
  • Disponibile in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi per tutte le varianti, facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS