SIEMENS - SIE5SJ43307HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C30 - 5SJ43307HG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 30 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4001869384054
Codice prodotto
SIE5SJ43307HG42
Cod. produttore
5SJ43307HG42
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
30 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
10.2 W
Interruttore magnetotermico 10kA
Interruttore magnetotermico 10kA a 3 poli, C, 30A secondo UL 489-480Y/277V per una efficace protezione delle persone e degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
- Conforme a UL489
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi con sbarra collettrice orizzontale posteriore
- Rimozione semplice e veloce dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione
- Disponibile in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi
- Ampia gamma di accessori uniforme per tutte le varianti
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di montaggio e sostituzione degli accessori in qualsiasi momento
- Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS