SIEMENS - SIE5SJ43257HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C25 - 5SJ43257HG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4001869384047
Codice prodotto
SIE5SJ43257HG42
Cod. produttore
5SJ43257HG42
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
8.7 W
Interruttore magnetotermico 10kA, a 3 poli, C, 25A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 offre una protezione efficace per persone e impianti nelle applicazioni industriali e infrastrutturali.
Dettagli tecnici:
- 10kA, a 3 poli
- Classe C
- 25A secondo UL 489-480Y/277V
- Conforme a UL489
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione
- Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi
- Accessori uniformi e facili da montare e sostituire
- Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS