pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ43067HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P C 6A 14KA - 5SJ43067HG41

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ43067HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P C 6A 14KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869321578

Codice prodotto

SIE5SJ43067HG41

Cod. produttore

5SJ43067HG41

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Classe di limitazione energetica:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

8.1 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico a 3 poli progettato per la protezione efficace di persone e impianti nelle applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Voltage: 240V
  • Breaking capacity: 14kA
  • Poles: 3
  • Type: C
  • Current: 6A
  • Dimensions: P=70mm
  • Conformità: UL 489

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace delle persone e degli impianti.
  • Cablaggio e collegamento semplici grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Facile e veloce rimozione per sostituzione.
  • Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi e facili da montare e sostituire.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS