pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ42608HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 60A 10KA - 5SJ42608HG41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 60 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869321479

Codice prodotto

SIE5SJ42608HG41

Cod. produttore

5SJ42608HG41

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

60 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

13 W

    Interruttore magnetotermico 240V 10kA

    Il SENTRON 5SJ4 è un interruttore magnetotermico efficiente progettato per garantire la protezione elettrica in sistemi a 240V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore magnetotermico
    • Tensione: 240V
    • Corrente nominale: 60A
    • Interruzione: 10kA
    • Poli: 2 polo
    • Dimensioni: P=70mm
    • Normativa: secondo UL 489

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro sovrascorrenti e cortocircuiti.
    • Progettato per un'installazione semplice e rapida.
    • Compatibile con normative internazionali per garantire la sicurezza.
    • Durabilitàe resistenza ottimizzate per un uso prolungato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS