SIEMENS - SIE5SJ42507HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 50A 10KA - 5SJ42507HG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869321233
Codice prodotto
SIE5SJ42507HG41
Cod. produttore
5SJ42507HG41
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
12.6 W
- Tensione nominale: 240V
- Capacità di interruzione: 10kA
- Poli: 2
- Tipo: C
- Dimensione: P=70mm
- Rispetto alla norma: secondo UL 489
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti grazie al design compatto.
- Aumenta la sicurezza dell'impianto elettrico.
- Affidabilità operativa in diverse condizioni di carico.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Il prodotto è un interruttore magnetotermico che offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti per applicazioni fino a 50A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS