SIEMENS - SIE5SJ42307HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 30A 14KA - 5SJ42307HG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 30 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869321189
Codice prodotto
SIE5SJ42307HG41
Cod. produttore
5SJ42307HG41
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
30 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.8 W
- Tensione nominale: 240V
- Corrente nominale: 30A
- Caratteristiche: 2 poli, tipo C
- Protezione: 14kA secondo UL 489
- Dimensione: P=70mm
- Alta capacità di interruzione per unasicurezza migliorata in caso di sovraccarichi.
- Design compatto che consente un risparmio di spazio nell'installazione.
- Affidabilità garantita grazie alla conformità agli standard UL.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 è progettato per garantire la protezione delle linee elettriche fino a 14kA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS