SIEMENS - SIE5SJ42258HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 25A 10KA - 5SJ42258HG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869321417
Codice prodotto
SIE5SJ42258HG41
Cod. produttore
5SJ42258HG41
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
5.8 W
Interruttore magnetotermico 240V 10kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
Dettagli tecnici:
- 240V
- 10kA
- 2 poli
- D
- 25A
- P=70mm secondo UL 489
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi graziealla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
- Disponibile in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
- Accessori uniformi e facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.
- Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


