SIEMENS - SIE5SJ42208HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 20A 14KA - 5SJ42208HG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869321400
Codice prodotto
SIE5SJ42208HG41
Cod. produttore
5SJ42208HG41
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.8 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Interruttore magnetotermico 240V 14kA, a 2 poli, D, 20A, P=70mm ideale per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- 240V
- 14kA
- a 2 poli
- D
- 20A
- P=70mm
- conforme a UL489
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone e impianti.
- Cablaggio e collegamento semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Facile e veloce rimozione dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
- Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
- Accessori uniformi e facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS