pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ42168HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 16A 14KA - 5SJ42168HG41

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ42168HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P D 16A 14KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869321394

Codice prodotto

SIE5SJ42168HG41

Cod. produttore

5SJ42168HG41

Produttore

SIE

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza dissipata:

4.2 W

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

interruttore magnetotermico 240V 14kA, a 2 poli, D, 16A, P=70mm secondo UL 489 Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nellinfrastruttura. Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 consentono un cablaggio e un collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla loro sbarra collettrice orizzontale posteriore. La rimozione dellapparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è molto semplice e veloce. Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 sono disponibili in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi. Lampia gamma di accessori è uniforme per tutte le varianti e non solo è facile da montare, ma anche da sostituire in qualsiasi momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS