SIEMENS - SIE5SJ42137HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P C13 - 5SJ42137HG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 13 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869383804
Codice prodotto
SIE5SJ42137HG42
Cod. produttore
5SJ42137HG42
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
13 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.4 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Interruttore magnetotermico 10kA, a 2 poli, C, 13A secondo UL 489-480Y/277V per protezione efficace di persone e impianti.
Dettagli tecnici:
- 10kA
- A 2 poli
- C
- 13A secondo UL 489-480Y/277V
- Conforme a UL489
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
- Cablaggio e collegamento semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio per la sostituzione.
- Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
- Accessori uniformi e facili da montare e sostituire.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS