pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ42118HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P D5 - 5SJ42118HG42

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ42118HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P D5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869384368

Codice prodotto

SIE5SJ42118HG42

Cod. produttore

5SJ42118HG42

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

5 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

5 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico da 10kA, a 2 poli, progettato per garantire protezione elettrica e sicurezza nelle installazioni secondo gli standard UL.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di interruzione: 10kA
    • Numero di poli: 2
    • Tipo: D
    • Corrente nominale: 5A
    • Normativa: secondo UL 489-480Y/277V

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata grazie a standard di sicurezza rigorosi.
    • Facilità di installazione e manutenzione.
    • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Stabilità operativa in diverse condizioni ambientali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS