pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ42047HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P C4 - 5SJ42047HG42

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869383750

Codice prodotto

SIE5SJ42047HG42

Cod. produttore

5SJ42047HG42

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.6 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    Il interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 è progettato per offrire protezione elettrica affidabile con un'alta capacità di interruzione.

    Dettagli tecnici:

    • 10kA di capacità di interruzione
    • 2 poli
    • Tipo C
    • Corrente nominale di 4A
    • Conformità a UL 489-480Y/277V

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti
    • Facile installazione e utilizzo
    • Affidabilità e robustezza nel tempo
    • Conformità agli standard di sicurezza internazionali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS