SIEMENS - SIE5SJ41188HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P D15 - 5SJ41188HG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869384214
Codice prodotto
SIE5SJ41188HG42
Cod. produttore
5SJ41188HG42
Produttore
SIE
Interruttore magnetotermico 10kA, a 1 polo, D, 15A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
Dettagli tecnici:
- 10kA
- A 1 polo
- D
- 15A secondo UL 489
- 277V
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
- Disponibili in molte varianti diverse per tutti icasi applicativi.
- Lampia gamma di accessori facile da montare e sostituire in qualsiasi momento.
- Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


