pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ41187HG40 INT. MT UL489 1P C 15A 15KA 240VCA - 5SJ41187HG40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869319582

Codice prodotto

SIE5SJ41187HG40

Cod. produttore

5SJ41187HG40

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.9 W

    Interruttore Magnetotermico Sentron 5SJ4

    Questo interruttore magnetotermico è progettato per fornire protezione elettrica affidabile con un'elevata capacità di interruzione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 240V
    • Capacità di interruzione: 14kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo di curva: C
    • Corrente nominale: 15 A
    • Profondità: 70mm secondo UL 489
    • Stessa polarità

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
    • Facile integrazione in impianti elettrici esistenti
    • Affidabilità grazie agli standard UL 489
    • Design compatto per un utilizzo ottimale dello spazio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS