SIEMENS - SIE5SJ41107HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P C 10A 14KA - 5SJ41107HG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869320649
Codice prodotto
SIE5SJ41107HG41
Cod. produttore
5SJ41107HG41
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.4 W
- Tensione: 240V
- Corrente nominale: 10A
- Interruzione: 14kA
- Configurazione: 1 polo
- Tipo: C
- Dimensione: P=70mm secondo UL 489
- Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Installazione semplice grazie alla configurazione compatta
- Conformità agli standard UL per garantire sicurezza e qualità
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Il interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti a una tensione di 240V e una corrente nominale di 10A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS