pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ41087HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P C 8A 14KA - 5SJ41087HG41

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ41087HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P C 8A 14KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869320632

Codice prodotto

SIE5SJ41087HG41

Cod. produttore

5SJ41087HG41

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico 240V 14kA

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 240V
    • Corrente nominale: 8A
    • Capacità di interruzione: 14kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Curve di intervento: C
    • Dimensione: P=70mm secondo UL 489

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile installazione e compatibilità con standard internazionali.
    • Affidabilità e durata nel tempo grazie alla qualità Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS