pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ41066HG40 INT. MT UL489 1P B 6A 15KA 240VCA - 5SJ41066HG40

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ41066HG40 INT. MT UL489 1P B 6A 15KA 240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869319315

Codice prodotto

SIE5SJ41066HG40

Cod. produttore

5SJ41066HG40

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.1 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico 240V 14kA progettato per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • Voltaggio: 240V
  • Corrente di interruzione: 14kA
  • Numero di poli: 1 polo
  • Tipo: B
  • Corrente nominale: 6A
  • Larghezza: P=70mm
  • Conforme a: UL 489

Vantaggiper il cliente:

  • Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è semplice e veloce.
  • Disponibile in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
  • Ampia gamma di accessori uniforme e facile da montare e sostituire.
  • Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS