SIEMENS - SIE5SJ41057HG40 INT. MT UL489 1P C 0,5A 15KA 240VCA - 5SJ41057HG40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 0.5 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4001869319476
Codice prodotto
SIE5SJ41057HG40
Cod. produttore
5SJ41057HG40
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
0.5 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.2 W
Interruttore magnetotermico 240V 14kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
Dettagli tecnici:
- 240V
- 14kA
- a 1 polo
- C
- 0,5A
- P=70mm secondo UL 489
- stessa polarità
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
- Disponibilità in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
- Accessori uniformi per tutte le varianti, facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.
- Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


