SIEMENS - SIE5SJ41047HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P C 4A 14KA - 5SJ41047HG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 4 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869320601
Codice prodotto
SIE5SJ41047HG41
Cod. produttore
5SJ41047HG41
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
4 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.8 W
- Tensione nominale: 240V
- Potenza nominale: 14kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo: C
- Corrente nominale: 4A
- Dimensione: P=70mm
- Certificazione: secondo UL 489
- Una protezione affidabile per l'impianto elettrico.
- Facilità di installazione grazie al formato compatto.
- Affidabilità e sicurezza in conformità agli standard UL.
- Design ottimizzato per ridurre il rischio di guasti elettrici.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS