SIEMENS - SIE5SJ41028HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P D2 - 5SJ41028HG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4001869384139
Codice prodotto
SIE5SJ41028HG42
Cod. produttore
5SJ41028HG42
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.8 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Interruttore magnetotermico da 10kA a 1 polo, D, 2A conforme a UL489 per la protezione efficace di persone e impianti.
Dettagli tecnici:
- 10kA
- a 1 polo
- D, 2A secondo UL 489-277V
- Conforme a UL489
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
- Cablaggioe collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Sostituzione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici.
- Disponibile in molte varianti diverse pertutti i casi applicativi.
- Ampia gamma di accessori uniforme per tutte le varianti, facile da montare e sostituire.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS