SIEMENS - SIE5SD74681 CARTUCCIA L-N T2 X 5SD746. - 5SD74681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869340647
Codice prodotto
SIE5SD74681
Cod. produttore
5SD74681
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- UC: 350V a 1 polo
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
- Adatto per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
- Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente.
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
- Visualizzazione errore chiaramente visibile.
- Codice DataMatrix sul frontale per informazioni rapide.
- Protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.
- Comodità di montaggio e collegamento.
- Design omogeneo per un'estetica piacevole.
- Soluzioni di protezione flessibili per diverse applicazioni.
- Facilità d'uso e installazione grazie ai requisiti di sicurezza standard.
Cartuccia estraibile tipo 2 L-N classe di requisiti C
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


