pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74281 CARTUCCIA L-N T2 X 5SD742. E 5SD744. - 5SD74281

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869340364

Codice prodotto

SIE5SD74281

Cod. produttore

5SD74281

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Cartuccia estraibile tipo 2 L-N classe di requisiti C

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, per una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • UC 350V a1 polo
    • Forma costruttiva stretta
    • Compatibile con scaricatore di sovratensioni 5SD742 e scaricatore combinato 5SD744
    • Contatto di segnalazione a distanza
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
    • Codice DataMatrix sul frontale per accesso rapido alle informazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
    • Adatto per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS