SIEMENS - SIE4NC60200YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 200/5A - 4NC60200YB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Classe di precisione - 0.5
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 10
Collegamento secondario - Raccordo a vite
Numero di ingressi primari - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869538143
Codice prodotto
SIE4NC60200YB00
Cod. produttore
4NC60200YB00
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
- Classe di precisione: 0,5
- Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Carico VA: 4
- Utilizzo: misurazione con PAC e AI Energy Meter
- Maggiore precisione nelle misurazioni.
- Adatto per costruzioni di macchine e nuovi impianti di media potenza elettrica.
- Facilita l'integrazione in una varietà di applicazioni industriali.
Trasformatore di corrente 200/5A classe 0,5 carico VA 4 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, con una corrente secondaria di 5 A o 1 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


