SIEMENS - SIE4NC60150SB00 TRAFO DI CORRENTE PRECISIONE 150/5A - 4NC60150SB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Classe di precisione - 0.2
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 10
Collegamento secondario - Raccordo a vite
Numero di ingressi primari - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869538174
Codice prodotto
SIE4NC60150SB00
Cod. produttore
4NC60150SB00
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Classe di precisione:
0.2
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
- Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Carico VA: 1
- Applicazioni: costruzione di macchine e impianti
- Maggiore precisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter
- Adatti per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
- Facile integrazione nel design di impianti e macchine
Trasformatore di corrente 150/5A Classe 0,2S carico VA 1 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurazioni di corrente precise in applicazioni industriali e macchinari.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


