SIEMENS - SIE4NC60100YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 100/5A - 4NC60100YB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - -99999 A
Corrente nominale secondaria - -99999 A
Classe di precisione - 0.5
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 10
Confezione
1 PZ
EAN
4001869538129
Codice prodotto
SIE4NC60100YB00
Cod. produttore
4NC60100YB00
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
-99999 A
Corrente nominale secondaria:
-99999 A
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Carico VA: 1,5
- Maggioreprecisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter
- Ideale per l'impiego nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Adatto per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
Trasformatore di corrente 100/5A classe 0,5 carico VA 1,5 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurazioni precise di correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


