SIEMENS - SIE4NC54380CJ21 TRASF.AMPEROMETRICO 2000/1A 12,5VA C1,0 - 4NC54380CJ21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 12.5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559629
Codice prodotto
SIE4NC54380CJ21
Cod. produttore
4NC54380CJ21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
12.5 VA
Diametro dell'apertura:
41 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
64...64 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
36...36 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Applicazioni: misure con PAC e AI Energy Meter per maggiore precisione
- Utilizzo nel settore: costruzione di macchine e nuovi impianti con media potenza elettrica
- Maggiore precisione nelle misurazioni di corrente
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali
- Ideale per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di impianti
Trasformatore di corrente 2000/1A 12,5 VA KL1,0
Il trasformatore di corrente incorporato nel passante è progettato per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A con una corrente secondaria di 5 A o 1 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


