SIEMENS - SIE4NC54362DK21 TRASF.AMP. 1600/5A 15VA CL 0.5 - 4NC54362DK21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 1600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Tarato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869559612
Codice prodotto
SIE4NC54362DK21
Cod. produttore
4NC54362DK21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
1600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in larghezza:
64...64 mm
Diametro dell'apertura:
41 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS