SIEMENS - SIE4NC54340CH21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 1250A/1A, 10 - 4NC54340CH21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 1250 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Diametro dell'apertura - 41 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559544
Codice prodotto
SIE4NC54340CH21
Cod. produttore
4NC54340CH21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
1250 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
41 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
64...64 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Trasformatore di corrente 1250/1A
Trasformatori di corrente incorporati nel passante progettati per misurare correnti primarie elevate con precisione.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale primaria: 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Potenza: 10 VA
- Classi: 0,2S, 0,5 e 1
- Applicazione: Funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter
- Utilizzo: Settore della costruzione di macchine e impianti
Vantaggi per il cliente:
- Maggiore precisione nelle misurazioni
- Adatto per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


