pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC54322CH21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 1000A/5A, 10 - 4NC54322CH21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869559513

Codice prodotto

SIE4NC54322CH21

Cod. produttore

4NC54322CH21

Produttore

SIE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

41 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

64...64 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 10

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

trasformatore di corrente 1000/5A, 10 VA, cl1,0

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS