SIEMENS - SIE4NC54320CH21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 1000A/1A, 10 - 4NC54320CH21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559490
Codice prodotto
SIE4NC54320CH21
Cod. produttore
4NC54320CH21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
41 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
64...64 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
36...36 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Potenza nominale: 10 VA
- Alta precisione per misurazioni affidabili grazie all'impiego di PAC e AI Energy Meter
- Adatto per applicazioni in nuove realizzazioni con media potenza elettrica
- Ideale per impianti e macchinari nel settore della costruzione
Trasformatore di corrente 1000/1A, 10 VA KL1
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, offrendo alta precisione nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS