SIEMENS - SIE4NC53312DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 800/5A 5VA CL 0,5 - 4NC53312DE21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Diametro dell'apertura - 36 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
110 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559445
Codice prodotto
SIE4NC53312DE21
Cod. produttore
4NC53312DE21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
36 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
51...51 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Trasformatore di corrente 800/5A
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono utilizzati per la misurazione di correnti nominali con precisione.
Dettagli tecnici:
- Corrente primaria: 800/5A
- Potenza: 5 VA
- Classe: cl0,5
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
Vantaggi per il cliente:
- Maggiore precisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter.
- Adatto per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine con media potenza elettrica.
- Utilizzo nel settore della costruzione di impianti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


