pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC53260CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 500A/1A, 5VA - 4NC53260CE21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869559322

Codice prodotto

SIE4NC53260CE21

Cod. produttore

4NC53260CE21

Produttore

SIE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

36 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

51...51 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

21...21 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 10

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

    Trasformatore di corrente 500/1A, 5VA KL1

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, offrendo una precisione elevata per applicazioni di misura.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Applicazioni: funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter
    • Utilizzo principalmente nel settore della costruzione di macchine

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni di corrente.
    • Ideale per nuove realizzazioni con media potenza elettrica.
    • Adeguato per il settore della costruzione di impianti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS