SIEMENS - SIE4NC53250CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 400A/1A, 5VA - 4NC53250CE21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Diametro dell'apertura - 36 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559285
Codice prodotto
SIE4NC53250CE21
Cod. produttore
4NC53250CE21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
36 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
51...51 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS