pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC52242DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 300/5A 5VA CL 0,5 - 4NC52242DE21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869559193

Codice prodotto

SIE4NC52242DE21

Cod. produttore

4NC52242DE21

Produttore

SIE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

30...30 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

30...30 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 10

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

    Trasformatore di corrente 300/5A 5 VA KL0,5

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, con un'ottima precisione di misurazione.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria 5 A o 1 A
    • Classi 0,2S, 0,5 e 1
    • Impiego per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter
    • Ideali per nuove realizzazioni conmedia potenza elettrica

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni
    • Adatti per il settore della costruzione di macchine
    • Facili da integrare in impianti esistenti
    • Supportano applicazioni di alta capacità elettrica

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS